그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 키 |
팔 길이 | 6" |
블레이드 소재 | 스테인리스 강 |
마감재 | 공단 |
핸들 색상 | 주황색 |
손잡이 길이 | 2.187 " |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
핸들 타입 | 기능성 |
측정 유형 | 메트릭 |
셰이프 | T |
테더 가능 | 테더 가능하지 않음 |
팁 크기 | 2.5mm |
작업 각도 | 90 학위 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 0.3 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
원산지 | IT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.