항목 | 수동 결찰 방지 플러시 밸브 |
연결 위치 | Top |
마감재 | 파우더 코트 |
고정물 유형 | 화장실 |
플러시 당 갤런 | 1.28 |
핸들 타입 | 누름 단추 |
인 레트 크기 | 1" |
압력 범위 | 10 ~ 100 psi |
러프 인 | 10 " |
스 퍼드 커플 링 | 1-1 / 2 " |
밸브 디자인 | 횡격막 |
선박 중량 (kg) | 7.69 |
선박 높이 (cm) | 49.02 |
선박 길이 (cm) | 39.12 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8481909085 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 고정물 유형 | 플러시 당 갤런 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WH2802SLPT-0.5 | 소변기 | 0.5 | 3 / 4 " | ₩ 1,764,822 | ||
WH2802SLPT-1.6 | 화장실 | 1.6 | 1" | ₩ 1,764,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.