BESTAIR PRO 5-2020-11-2 공기 청정기 필터 20 x 20 x 5 MERV11 PK2
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 청정기 Repl. 필터 |
실제 깊이 | 4.25 " |
실제 높이 | 19.5 " |
실제 너비 | 19.5 " |
공기 정화기 | 공기 청정기 교체 필터 |
맞다 | 하니웰 F100B1024, F100F1020, F100F2036, F200E1011 |
자재 | 인조 |
메르브 | 11 |
공칭 필터 크기 | 20x20x5 |
교체 | 하니웰 CF200A1024, FC100A1011, FC200E1011, 팝업2020 |
선박 중량 (kg) | 1.93 |
선박 높이 (cm) | 52.83 |
선박 길이 (cm) | 51.82 |
선박 폭 (cm) | 23.37 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 실제 깊이 | 실제 높이 | 실제 너비 | 맞다 | 메르브 | 공칭 필터 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB-52025-8-2 | 4.875 " | 19.75 " | 24.25 " | Trion Air Bear Supreme 2000; 435790-027; 455602-019; 459200-005; Skuttle 모델 : DB0-0025-020; GeneralAire 모델 : MAC2000; Source1 모델 : S1-MAC10202505; Ultravation 모델 : 90-007; Braeburn 모델 : 162025; 162026; | 8 | 20x25x5 | ₩ 93,730 | ||
AB-31625-8-2 | 3" | 15.75 " | 24.25 " | Trion Air Bear Cub 모델 : 455622-425; Lennox 모델 : BMAC-12C; GeneralAire 공기 청정기 : MAC1200 (5FM1625); 스쿠 틀 : DB-25-16 (448-1); 출처 1 : S1-MAC101162505 (York); Ultravation : 90-006, 90-031 (91-005) | 8 | 16x25x3 | ₩ 54,687 | ||
5-2020-8 | 4.75 " | 19.5 " | 19.5 " | 하니웰 F100B1024, F100F1020, F100F2036, F200E1011 | 8 | 20x20x5 | ₩ 98,367 | ||
5-1620-8 | 4.375 " | 15.75ft. | 19.75 " | 하니웰 F25F1075, F35F1032, F100B1000, F100B1008, F100B101008, F100F1004, F100F2028, F150E1000, F200E1003 | 8 | 16x20x5 | ₩ 74,620 | ||
5-1625-8 | 4.375 " | 15.75 " | 24.75 " | 하니웰 F25F1000, F35F1008, F100B1016, F100F1012, F100F2002, F150E1026, F200E1029, 레녹스 HCC16-28, HCXF16-16, HCF16-16, HCF16-10 | 8 | 16x25x5 | ₩ 97,370 | ||
5-2025-8 | 4.25 " | 20 " | 24.625 " | 하니웰 F100B1032, F100B1040, F100F1087, F100F1095, F100F2044, F100F2051, F200E1037 | 8 | 20x25x5 | ₩ 99,172 | ||
AB-51625-11-2 | 4.875 " | 15.625 " | 24.125 " | Trion Air Bear 455602-125, Supreme 1400, Skuttle 모델 : DB0-0025-016, GeneralAire 모델 : MAC1400, York / Source1 S1-MAC10162505, Ultravation 90-006 | 11 | 16x25x5 | ₩ 115,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.