BERNER IDC12-4168AZ-G 에어 커튼 14피트 6332 Cfm
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 커튼 |
대기 속도 | 오후 5550시 |
풍량 | CFM 6332 |
dBA @ 10 피트 | 69 |
깊이 | 18 " |
높이 | 15 " |
주택 컬러 | 그레이 / 실버 |
주택 자재 | 알루미늄 처리 된 강철, 알루미늄 |
Hz | 50/60 |
맥스. 암페어 | 5.6 |
맥스. 문 폭 | 14 피트 |
맥스. 장착 높이 | 12 피트 |
최대 RPM | 1680 |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 1/2 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
모터 수 | 4 |
속도의 수 | 3 |
상 | 3 |
필요 | 하드 배선 |
전압 | 480 |
폭 | 169 " |
선박 중량 (kg) | 212.28 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 444.5 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8414596095 |
모델 | 최대 RPM | 풍량 | 깊이 | 모터 인클로저 | 모터 HP | 속도의 수 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHC07-1036AC-PG | 1750 | CFM 1812 | 13 " | 완전히 동봉 | 3/4 | 1 | 1 | 115 / 208은 240하기 | ₩ 1,395,975 | |
SHC07-1042AC-PG | 1750 | CFM 1752 | 13 " | 완전히 동봉 | 3/4 | 1 | 1 | 115 / 208은 240하기 | ₩ 1,436,522 | |
SHC07-1048AC-PG | 1750 | CFM 1882 | 13 " | 완전히 동봉 | 3/4 | 1 | 1 | 115 / 208은 240하기 | ₩ 1,463,560 | |
SHC07-2072AC-PG | 1750 | CFM 3624 | 13 " | 완전히 동봉 | 3/4 | 1 | 1 | 115 / 208은 240하기 | ₩ 2,473,030 | RFQ
|
IDC12-4156AXY-G | 1680 | CFM 6190 | 18 " | Dripproof 열기 | 1/2 | 3 | 3 | 208/240 | ₩ 10,395,035 | RFQ
|
IDC12-4168AXY-G | 1680 | CFM 6332 | 18 " | Dripproof 열기 | 1/2 | 3 | 3 | 208/240 | ₩ 10,701,705 | RFQ
|
IDC12-4180AXY-G | 1680 | CFM 6354 | 18 " | Dripproof 열기 | 1/2 | 3 | 3 | 208/240 | ₩ 11,060,210 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.