그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 니플 닫기 |
기본 연결 유형 | 양쪽 끝에 나사산 |
본체 재질 | 블랙 스틸 |
내부 Dia. | 6.065 " |
길이 | 닫기 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 150도 F에서 360psi |
외부 Dia. | 6.625 " |
파이프 크기 | 6" |
스케쥴 | 40 |
원활한 / 용접 | 용접 |
나사 유형 | NPT |
벽 두께 | 0.28 " |
선박 중량 (kg) | 1.38 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 7307995015 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330000209 | 0.269 " | 3 / 4 " | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.068 " | ₩ 3,832 | |
330005000 | 0.364 " | 7 / 8 " | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.088 " | ₩ 4,567 | |
330009804 | 0.493 " | 닫기 | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.091 " | ₩ 4,760 | |
330023805 | 1.049 " | 닫기 | 1.315 " | 1" | 0.133 " | ₩ 6,545 | |
330028200 | 1.38 " | 닫기 | 1.66 " | 1.25 " | 0.14 " | ₩ 8,540 | |
330037003 | 2.067 " | 닫기 | 2.375 " | 2" | 0.154 " | ₩ 14,122 | |
330041203 | 2.469 " | 닫기 | 2.875 " | 2.5 " | 0.203 " | ₩ 40,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.