항목 | 틸트 트럭 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 회전 |
색상 | 회색 |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 높이 | 36 " |
핸들 포함 | 가능 |
높이 | 26 " |
호퍼 재질 | 폴리에틸렌 |
호퍼 유형 | Heavy-Duty 제품 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 폴리에틸렌 |
이동성 옵션 | Manual |
옵션 뚜껑 | 제조사 1/3호 뚜껑 |
전체 높이 | 30 " |
전체 길이 | 48 " |
전체 폭 | 26 " |
음량 | 1/3 cu. 야드 |
볼륨 용량 | 1/4 cu. 야드 |
휠 지름 | 10 " |
휠 재질 | 고무 |
휠 타입 | 고무 |
선박 중량 (kg) | 47.17 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 음량 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 휠 지름 | 높이 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 CU-S | 1-3 / 4 cu. yd. | 6" | 고무 | 12 " | 45.5 " | 1700의 파운드 | 53.5 " | 74 " | ₩ 2,835,087 | RFQ
| |
1.7 CU-HD | 1-3 / 4 cu. yd. | 6" | 고무 | 12 " | 45.5 " | 2200의 파운드 | 53.5 " | 74 " | ₩ 3,958,692 | RFQ
| |
3.0CU-HD 그레이 | 3 개 cu. yd. | 6" | 고무 | 12 " | 47.5 " | 2800의 파운드 | 56 " | 81 " | ₩ 6,726,317 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.