항목 | 로터리 래치 |
깊이 | 1-27 / 32 " |
마감재 | 아연 도금 |
높이 | 4.25 " |
래치 유형 | 숨겨진 XNUMX단계 수직 왼손 작동 |
잠금 유형 | 비 잠금 |
자재 | 강철 |
패널 스루 홀 / 나사 크기 | 9 / 32 " |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4RRJ7 | 11 / 16 " | 2.375 " | 2.75 " | ₩ 50,207 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.