항목 | 베이스 마운트 오버 도어 씰 |
색상 | 검정 |
플랜지 폭 | 2" |
재료 삽입 | TPE 고무 |
인서트 사이즈 | 1.25 " |
자재 | TPE 고무 |
실장 형 | 고무 못 켜짐 |
전체 높이 | 1.125 " |
전체 길이 | 16ft. |
전체 폭 | 2" |
판매 | 롤 |
유연성 유지 | -30도 F |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 4016100000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.