그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도어 강화제 |
역수 | 2.75 " |
문 두께 | 1-3 / 4 "도어 두께 |
마감재 | 스테인리스 강 |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 12 " |
자재 | 강철 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 36.07 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8302416045 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 역수 | 문 두께 | 마감재 | 높이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1헤즈9 | 2.75 " | 1-3 / 4 "도어 두께 | 스테인리스 강 | 4.5 " | 스테인리스 강 | 4.12 " | ₩ 48,422 | ||
1HFL3 | 2.75 " | 1-3 / 4 "도어 두께 | 스테인리스 강 | 9" | 스테인리스 강 | 4.12 " | ₩ 86,957 | ||
1HFL9 | 2.75 " | 1-3 / 8 "도어 두께 | 스테인리스 강 | 9" | 스테인리스 강 | 4.12 " | ₩ 60,462 | ||
1HGL6 | 2.375 " | 1-3 / 4 "도어 두께 | 스테인리스 강 | 9" | 스테인리스 강 | 4.12 " | ₩ 87,797 | ||
1HGL9 | 2.375 " | 1-3 / 8 "도어 두께 | 스테인리스 강 | 4.5 " | 스테인리스 강 | 4.12 " | ₩ 22,592 | ||
2MDG6 | 2-3/8 and 2-3/4" | 1-3 / 4 "도어 두께 | 스테인리스 강 | 4.5 " | 강철 | 4.25 " | ₩ 25,497 | ||
2MDG7 | 2-3/8 and 2-3/4" | 1-3 / 4 "도어 두께 | 스테인리스 강 | 9" | 강철 | 4.25 " | ₩ 53,357 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.