항목 | 셀프 래칭 게이트 래치 |
볼트 헤드 직경 | 17 / 32 " |
볼트 길이 | 4.25 " |
색상 | 검정 |
마감재 | 검정 |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 2 13 / 16 " |
래치 유형 | 처짐 보정 |
길이 | 4.593 |
자재 | 강철 |
맥스. 걸쇠 Dia. | 3 / 8 " |
장착 구멍 수 | 8 |
던지기 크기 | 4-1 / 4 " |
폭 | 2 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 8302496085 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.