그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도어 풀 플레이트 |
마감재 | 우아한 |
그립 스타일 | 일주 |
그립 두께 | 3 / 4 " |
길이 | 15 " |
자재 | 황동 |
설치 | 표면 실장 나사 |
투영 | 0.05 " |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 42.16 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8302419015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 길이 | 자재 | 투영 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122X70A.3 | 우아한 | 12 " | 황동 | 0.05 " | 3" | ₩ 227,167 | ||
BF107×70A.32D316 | 둔한 유형 316 | 12 " | 스테인리스 강 | 0.05 " | 3" | ₩ 266,140 | ||
132x73B.3 | 우아한 | 15 " | 황동 | 0.125 " | 3.5 " | ₩ 338,345 | ||
BF107×70A.32BIO | 항균 유형 304 | 15 " | 스테인리스 강 | 0.5 " | 3.5 " | ₩ 196,822 | ||
BF107×70B.3 | 우아한 | 15 " | 황동 | 0.125 " | 3.5 " | ₩ 215,827 | ||
132×73C.3 | 우아한 | 16 " | 황동 | 0.125 " | 4" | ₩ 380,537 | ||
102 X 70C.32DBIO | 항균 유형 304 | 16 " | 스테인리스 강 | 0.05 " | 4" | ₩ 143,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.