항목 | 드럼 히터 |
암페어 AC | 16.0 |
제어 범위 | 화씨 60도 ~ 250도 |
드럼 용량 | 30 갤런 |
드럼 Dia. | 18.5 " |
드럼 Dia. | 18-1 / 2 " |
높이 | 5" |
길이 | 58.125 " |
에서 제공 | 전기 |
전압 | 120 |
와트 밀도 | 9.60W / sq. 에. |
와트 | 1920-960-480 |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8516100080 |
프로덕트 | 모델 | 와트 | 암페어 AC | 제어 범위 | 드럼 용량 | 드럼 Dia. | 높이 | 길이 | 와트 밀도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRX16L115 | 1500-750-375 | 12.5 | 화씨 60도 ~ 250도 | 16 갤런 | 14.5 " | 5" | 45 35 / 64 " | 9.38W / sq. 에. | ₩ 879,742 | ||
TRX16H115 | 1500-750-375 | 12.5 | 화씨 200도 ~ 400도 | 16 갤런 | 14.5 " | 5" | 45 35 / 64 " | 9.38W / sq. 에. | ₩ 920,832 | ||
TRX30H115 | 1920-960-480 | 16.0 | 화씨 200도 ~ 400도 | 30 갤런 | 18.5 " | 5" | 58.125 " | 9.60W / sq. 에. | ₩ 959,717 | ||
SRX16-115 | 1500-750-375 | 12.5 | - | 16 갤런 | 14.5 " | 5.25 " | 45 35 / 64 " | 9.38W / sq. 에. | ₩ 942,970 | ||
SRX30-115 | 1750-875-437 | 14.6 | - | 30 갤런 | 18.5 " | 5" | 58.125 " | 8.75W / sq. 에. | ₩ 958,072 | ||
림5-115 | 100 | 0.8 | 화씨 0도 ~ 165도 | 16 갤런 | 11.25 " | 5" | 35 11 / 32 " | 0.83W / sq. 에. | ₩ 897,785 | ||
림16-115 | 145 | 1.2 | 화씨 0도 ~ 165도 | 16 갤런 | 14.5 " | 5" | 45 35 / 64 " | 0.91W / sq. 에. | ₩ 990,780 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.