BALLYMORE SEP7-3636 롤 작업 플랫폼 스틸 싱글 70 In.h
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 작업 플랫폼 |
베이스 깊이 | 73 " |
베이스 길이 | 73 " |
기본 너비 | 41 " |
바닥 폭 | 41 " |
등반 각 | 59 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
난간 높이 | 36 " |
부하 용량 | 800의 파운드 |
자재 | 강철 |
가드 레일 수 | 3 |
다리 수 | 2 |
단계 수 | 7 |
전체 높이 | 109 " |
플랫폼 깊이 | 36 " |
플랫폼 높이 | 70 " |
플랫폼 길이 | 36 " |
플랫폼 스타일 | 단일 액세스 |
플랫폼 폭 | 36 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 36 " |
밟다 | 톱니 모양 |
선박 중량 (kg) | 88.45 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 길이 (cm) | 185.42 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 베이스 깊이 | 베이스 길이 | 플랫폼 깊이 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 스텝 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP3-3672 | 69 " | 84 " | 84 " | 72 " | 30 " | 72 " | 36 " | 36 " | ₩ 2,674,140 | RFQ
| |
SEP4-2448 | 79 " | 66 " | 66 " | 48 " | 40 " | 48 " | 24 " | 24 " | ₩ 1,848,472 | RFQ
| |
SEP4-2460 | 79 " | 78 " | 78 " | 60 " | 40 " | 60 " | 24 " | 24 " | ₩ 1,987,317 | RFQ
| |
SEP4-2472 | 79 " | 90 " | 90 " | 72 " | 40 " | 72 " | 24 " | 24 " | ₩ 2,281,247 | RFQ
| |
SEP4-3672 | 79 " | 90 " | 90 " | 72 " | 40 " | 72 " | 36 " | 36 " | ₩ 3,119,550 | RFQ
| |
SEP5-3660 | 86 " | 84 " | 84 " | 60 " | 50 " | 60 " | 36 " | 36 " | ₩ 2,699,935 | RFQ
| |
SEP5-3648 | 86 " | 72 " | 72 " | 48 " | 50 " | 48 " | 36 " | 36 " | ₩ 2,530,955 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.