항목 | 심각한 의무 모터 |
외함 유형 | 테프씨 |
프레임 크기 | HL256T |
완전 부하 암페어 | 20.0 |
HP | 20 마력 |
절연 클래스 | H |
실장 형 | Base |
NEMA 디자인 | B |
상 | 3 상 |
평점 | 60 Hz에서 |
샤프트 디아. | 1.625 " |
전압 | 460 V |
무게 | 230 파운드 |
선박 중량 (kg) | 103.95 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 74.93 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
원산지 | US |
모델 | 프레임 크기 | 완전 부하 암페어 | HP | 샤프트 디아. | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XEFRPM21104 | HL215T | 10.0 | 10 마력 | 1.375 " | 188 파운드 | ₩ 23,287,116 | |
XEFRPM25154 | HL245T | 15.0 | 15 마력 | 1.625 " | 210 파운드 | ₩ 25,227,720 | |
XEFRPM28254 | HL284T | 25.2 | 25 마력 | 1.875 " | 290 파운드 | ₩ 29,111,269 | |
XEFRPM28304 | HL286T | 30.0 | 30 마력 | 1.875 " | 352 파운드 | ₩ 31,051,872 | |
XEFRPM32404 | HL324T | 40.0 | 40 마력 | 2.124 " | 480 파운드 | ₩ 33,440,832 | |
XEFRPM32504 | HL326T | 49.0 | 50 마력 | 2.124 " | 575 파운드 | ₩ 35,694,578 | |
XEFRPM36604 | HL364T | 60.0 | 60 마력 | 2.374 " | 760 파운드 | ₩ 47,845,840 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.