항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
A | 46 |
Base | RG |
고장 토크 | 46.4 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | 엽니다 |
Frame | 215TCZ |
완전 부하 토크 | 15 LB-FT |
HP | 10 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 2 # 8 A PH, 2 # 14 B PH |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 19.3 A |
극 수 | 02 |
산출 | 10 |
상 | 1 |
역률 | 86 |
개정 | AD |
RPM | 3450 |
온도 오르기 | 115도 C |
타입 | 3740L |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 64.35 |
선박 높이 (cm) | 41.28 |
선박 길이 (cm) | 67.63 |
선박 폭 (cm) | 42.23 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.