항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
A | 18.8/9.4 |
Base | N |
고장 토크 | 69.2 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 213JM |
완전 부하 토크 | 22.4 LB-FT |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 14 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 4.4 A |
극 수 | 04 |
산출 | 7.5 |
상 | 3 |
역률 | 81 |
개정 | F |
RPM | 1770 |
온도 오르기 | 65 ° C |
타입 | 3736M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 61.2 |
선박 높이 (cm) | 44.13 |
선박 길이 (cm) | 66.99 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 개정 | A | 고장 토크 | RPM | 온도 오르기 | 타입 | 전압 | Frame | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEJMM3546T | D | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1760 | 43도 C | 3519M | 208-230/460 | 143JM | ₩ 1,432,360 | |
VEJMM3554T | D | 4.5-4.4/2.2 | 19.2 LB-FT | 1760 | 53도 C | 3526M | 208-230/460 | 145JM | ₩ 1,510,399 | |
VEJMM3558T | B | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | 1755 | 74 ° C | 3530M | 208-230/460 | 145JM | ₩ 1,809,960 | |
VEJMM3611T | A | 9-8.4/4.2 | 33.6 LB-FT | 1760 | 48도 C | 3631M | 208-230/460 | 182JM | ₩ 2,064,220 | |
VEJMM3615T | A | 13.9-13.4/6.7 | 52.2 LB-FT | 1750 | 87도 C | 3642M | 208-230/460 | 184JM | ₩ 2,435,519 | |
VEJMM3714T | B | 25.4-24/12 | 134 LB-FT | 1770 | 81 ° C | 3752M | 208-230/460 | 215JM | ₩ 4,037,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.