BALDOR MOTOR JMEWDM3616T 폐쇄 결합 펌프 모터, 3600RPM, 60Hz, 7.5hp, 3상, TEFC, 184JM 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워시 다운 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 18.5A @ 208V 16.8A @ 230V 8.4A @ 460V |
자료 유형 | 까다로운 |
고장 토크 | 57.9 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 184JM |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 8.4 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 3646M |
극 수 | 2 |
산출 | 7.500 마력 |
전체 길이 | 19.55 " |
상 | 3 |
역률 | 93 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 3,450 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 3,600 RPM |
전압 | 230V 460V |
선박 중량 (kg) | 43.2 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | A | 고장 토크 | 역률 | 속도 | 동기 속도 | 전압 | Frame | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEWDM23933T | 25.06 " | 36.0A @ 208V 36.0A @ 230V 18.0A @ 460V | 143 LB-FT | 84 | 1,765 RPM | 1,800 RPM | 460V 230V | 254JM | ₩ 20,585,523 | |
JMEWDM23934T | 25.06 " | 52.0A @ 208V 48.0A @ 230V 24.0A @ 460V | - | 84 | 1,765 RPM | 1,800 RPM | 460V 230V | 256JM | ₩ 23,789,029 | |
JMEWDM3546T | 14.25 " | 3.0A @ 208V 2.9A @ 230V 1.5A @ 460V | 14.3 LB-FT | 76 | 1,745 RPM | 1,800 RPM | 230V 460V | 143JM | ₩ 4,413,029 | |
JMEWDM3550T | 14.28 " | 4.0A @ 208V 2.0A @ 230V | 12 LB-FT | 87 | 3,500 RPM | 3,600 RPM | 230V 208V 460V | 143JM | ₩ 4,436,523 | |
JMEWDM3554T | 15.16 " | 4.4A @ 208V 4.2A @ 230V 2.1A @ 460V | 19.9 LB-FT | 76 | 1,755 RPM | 1,800 RPM | 230V 460V | 145JM | ₩ 4,610,327 | |
JMEWDM3555T | 15.43 " | 5.3A @ 208V 5.0A @ 230V 2.5A @ 460V | 14.2 LB-FT | 88 | 3,490 RPM | 3,600 RPM | 208V 230V 460V | 145JM | ₩ 4,842,829 | |
JMEWDM3558T | 16.34 " | 6.0A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | 23.9 LB-FT | 73 | 1,755 RPM | 1,800 RPM | 230V 460V | 145JM | ₩ 5,047,152 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.