BALDOR MOTOR EM4111T 삼상 모터, 230/460V, 1200RPM, 60Hz, 25hp, TEFC, 324T 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | HVAC 모터 |
베어링 유형 | 공 |
효율성 | 93 % |
외함 유형 | 테프씨 |
프레임 재질 | 주철 |
프레임 크기 | 324T |
완전 부하 암페어 | 64/32 |
HP | 25 마력 |
절연 클래스 | F |
IP 등급 | 44 |
실장 형 | 발 |
NEMA 디자인 | B |
전체 길이 | 30.28 " |
상 | 3 상 |
평점 | 60 Hz에서 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 2-1 / 8 "" |
전압 | 230/460 볼트 |
품질 보증 | 3 년도 |
무게 | 560 파운드 |
선박 중량 (kg) | 222.3 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 87.63 |
선박 폭 (cm) | 67.31 |
HS 코드 | 85015230 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.