BALDOR MOTOR EM3218T-G 삼상 모터, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 184T 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | HVAC 모터 |
A | 14-13.2/6.6 |
Base | RG |
고장 토크 | 44.8 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | OPSB |
Frame | 184T |
완전 부하 토크 | 15 LB-FT |
HP | 5 |
Hz | 60 |
격리 | H |
리드 | 9 16 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 2.97 A |
극 수 | 04 |
산출 | 5 |
상 | 3 |
역률 | 80 |
개정 | F |
RPM | 1750 |
온도 오르기 | 54도 C |
타입 | 3640M |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 37.8 |
선박 높이 (cm) | 38.42 |
선박 길이 (cm) | 54.93 |
선박 폭 (cm) | 40.96 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 모터 유형 | A | 고장 토크 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2506T-BG | 3950M | 23.0A @ 208V 22.4A @ 230V 11.0A @ 460V | 98.7 LB-FT | - | 6 | 7.500 마력 | 23.19 " | 3 | ₩ 6,443,430 | |
EM2506T-G | - | - | - | - | - | - | 23.19 " | 3 상 | ₩ 4,211,500 | |
EM2511T-BG | 3954M | 30.0A @ 208V 28.6A @ 230V 14.3A @ 460V | 149 LB-FT | - | 6 | 10.000 마력 | 23.19 " | 3 | ₩ 5,234,800 | |
EM2511T-G | - | - | - | - | - | - | 23.19 " | 3 상 | ₩ 5,297,719 | |
EM2513T-8G | 3948M | 41.0A @ 200V 40.0A @ 208V | 145 LB-FT | - | 4 | 15.000 마력 | 23.19 " | 3 | ₩ 5,512,960 | |
EM2513T-BG | 3948M | 38.0A @ 208V 36.0A @ 230V 18.0A @ 460V | - | - | 4 | 15.000 마력 | 23.19 " | 3 | ₩ 5,451,279 | |
EM2513T-G | - | 35.4/17.7 | 187 LB-FT | 8.29 A | 04 | 15 | - | 3 | ₩ 7,170,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.