BALDOR MOTOR EM2543T-5BG 575상 모터, 1800V, 60RPM, 50Hz, 326hp, ODP, XNUMXT 프레임
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | HVAC 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 46.0 |
자료 유형 | 까다로운 |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 326T |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 46.0 |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | H |
모터 유형 | 4256M |
극 수 | 4 |
산출 | 50.000 마력 |
전체 길이 | 27.69 " |
상 | 3 |
역률 | 87 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 1,775 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,800 RPM |
전압 | 575 V |
선박 중량 (kg) | 236.25 |
선박 높이 (cm) | 54.93 |
선박 길이 (cm) | 85.73 |
선박 폭 (cm) | 65.25 |
HS 코드 | 85015230 |
원산지 | US |
모델 | 모터 유형 | A | 고장 토크 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2506T-BG | 3950M | 23.0A @ 208V 22.4A @ 230V 11.0A @ 460V | 98.7 LB-FT | - | 6 | 7.500 마력 | 23.19 " | 3 | ₩ 6,443,430 | |
EM2506T-G | - | - | - | - | - | - | 23.19 " | 3 상 | ₩ 4,211,500 | |
EM2511T-BG | 3954M | 30.0A @ 208V 28.6A @ 230V 14.3A @ 460V | 149 LB-FT | - | 6 | 10.000 마력 | 23.19 " | 3 | ₩ 5,234,800 | |
EM2511T-G | - | - | - | - | - | - | 23.19 " | 3 상 | ₩ 5,297,719 | |
EM2513T-8G | 3948M | 41.0A @ 200V 40.0A @ 208V | 145 LB-FT | - | 4 | 15.000 마력 | 23.19 " | 3 | ₩ 5,512,960 | |
EM2513T-BG | 3948M | 38.0A @ 208V 36.0A @ 230V 18.0A @ 460V | - | - | 4 | 15.000 마력 | 23.19 " | 3 | ₩ 5,451,279 | |
EM2513T-G | - | 35.4/17.7 | 187 LB-FT | 8.29 A | 04 | 15 | - | 3 | ₩ 7,170,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.