BALDOR MOTOR EM2237 삼상 모터, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 254U 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 명확한 목적 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 20.0A @ 208V 18.8A @ 230V 9.4A @ 460V |
자료 유형 | 까다로운 |
고장 토크 | 96.4 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 254U |
프레임 재질 | 철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 9.4 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 0936M |
극 수 | 4 |
산출 | 7.500 마력 |
전체 길이 | 23.03 " |
상 | 3 |
역률 | 78 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 1,775 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,800 RPM |
전압 | 230V 460V |
선박 중량 (kg) | 114.3 |
선박 높이 (cm) | 44.29 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 전체 길이 | 역률 | 속도 | 동기 속도 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2238 | 10.000 마력 | 27.0A @ 208V 26.0A @ 230V 13.0A @ 460V | 129 LB-FT | 23.03 " | 78 | 1,775 RPM | 1,800 RPM | 230V 460V | ₩ 8,103,299 | |
EM2333 | 15.000 마력 | 38.0A @ 208V 36.2A @ 230V 18.1A @ 460V | - | 26.34 " | 83 | 1,765 RPM | 1,800 RPM | 230V 460V | ₩ 11,154,299 | |
EM2334 | 20.000 마력 | 52.0A @ 208V 48.0A @ 230V 24.0A @ 460V | - | 26.34 " | 83 | 1,770 RPM | 1,800 RPM | 230V 460V | ₩ 13,349,420 | |
EM3603 | 1.000 마력 | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | 13.5 LB-FT | 13.76 " | 71 | 1,760 RPM | 1,800 RPM | 230V 460V | ₩ 2,250,500 | |
EM3607 | 1.500 마력 | 5.0A @ 208V 4.8A @ 230V 2.4A @ 460V | - | 15.69 " | 67 | 1,165 RPM | 1,200 RPM | 230V 460V | ₩ 3,064,859 | |
EM3702 | 2.000 마력 | 7.2A @ 208V 7.0A @ 230V 3.5A @ 460V | - | 18.63 " | 61 | 865 RPM | 900 RPM | 460V 230V | ₩ 5,394,640 | |
EM3703 | 3.000 마력 | 9.0A @ 208V 8.4A @ 230V 4.2A @ 460V | 37.6 LB-FT | 18.17 " | 75 | 1,760 RPM | 1,800 RPM | 230V 460V | ₩ 2,961,639 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.