BALDOR MOTOR EJMM3610T-5 클로즈 커플드 펌프 모터, 575V, 3600 RPM, 3hp, 3상, TEFC, 182JM 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 2.9 |
자료 유형 | 까다로운 |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 182JM |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 2.9 |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 3622M |
극 수 | 2 |
산출 | 3.000 마력 |
전체 길이 | 16.69 " |
상 | 3 |
역률 | 91 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 3,450 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 3,600 RPM |
전압 | 575 V |
선박 중량 (kg) | 28.35 |
선박 높이 (cm) | 38.42 |
선박 길이 (cm) | 54.93 |
선박 폭 (cm) | 40.96 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | HP | A | 자료 유형 | 절연 클래스 | 모터 유형 | 실장 형 | 극 수 | 산출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJMM2333T-5 | - | 14.6 | 까다로운 | F | 0944M | - | 4 | 15.000 마력 | ₩ 6,259,339 | |
EJMM2394T-5 | - | 13.5 | 까다로운 | F | 0750M | - | 2 | 15.000 마력 | ₩ 6,702,400 | |
EJMM2513T-5 | - | 14.2 | 까다로운 | F | 3948M | - | 4 | 15.000 마력 | ₩ 5,207,099 | |
EJMM2534T-5 | 30 마력 | - | - | F | - | 풋 마운트 / C- 페이스 | - | - | ₩ 7,660,240 | |
EJMM3158T-5 | - | 3.0 | 까다로운 | B | 3528M | - | 2 | 3.000 마력 | ₩ 1,820,040 | |
EJMM3211T-5 | - | 3.3 | 까다로운 | F | 3630M | - | 4 | 3.000 마력 | ₩ 2,308,399 | |
EJMM3212T-5 | - | 4.8 | 까다로운 | F | 3622M | - | 2 | 5.000 마력 | ₩ 2,176,239 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.