BALDOR MOTOR EHM3710T 범용 HVAC 모터, 230/460V, 1800RPM, 7.5hp, 3상, TEFC, 213T 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | HVAC 모터 |
A | 21-18.8/9.4 |
Base | RG |
고장 토크 | 69.4 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 213T |
완전 부하 토크 | 22.25 LB-FT |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 14 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 4.46 A |
극 수 | 04 |
산출 | 7.5 |
상 | 3 |
역률 | 81 |
개정 | F |
RPM | 1770 |
온도 오르기 | 65 ° C |
타입 | 3736M |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 56.25 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | A | 고장 토크 | 완전 부하 효율성 | HP | 격리 | 모터 유형 | 무부하 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHM2276T | 11.0 | 23.0A @ 208V 22.0A @ 230V 11.0A @ 460V | 113 LB-FT | - | - | - | 0954M | - | ₩ 9,988,643 | ||
EHM2332T | 14.1 | 30.0A @ 208V 28.2A @ 230V 14.1A @ 460V | - | - | - | - | 0960M | - | ₩ 6,492,436 | ||
EHM2333T | - | 38-36.2/18.1 | 152 LB-FT | - | 15 | F | - | 7.12 A | ₩ 8,006,396 | ||
EHM2334T | - | 51-48/24 | 213 LB-FT | - | 20 | F | - | 9.41 A | ₩ 9,683,316 | ||
EHM2506T | 11.0 | 23.0A @ 208V 22.4A @ 230V 11.0A @ 460V | - | - | - | - | 3950M | - | ₩ 6,857,938 | ||
EHM2511T | 14.3 | 30.0A @ 208V 28.6A @ 230V 14.3A @ 460V | 132 LB-FT | - | - | - | 3954M | - | ₩ 8,882,440 | ||
EHM2515T | - | 47/23.5 | 203 LB-FT | - | 20 | F | - | 9.55 A | ₩ 8,964,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.