항목 | 심각한 의무 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 37.2A @ 230V 18.6A @ 460V |
자료 유형 | 까다로운 |
고장 토크 | 145 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 254T |
프레임 재질 | 철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 18.6 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
RPM | 2,700 RPM |
모터 유형 | 0948M |
극 수 | 4 |
산출 | 15.000 마력 |
전체 길이 | 24.78 " |
상 | 3 |
역률 | 82 |
서비스 요인 | 1.25 |
속도 | 1,765 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,800 RPM |
전압 | 460V 230V |
선박 중량 (kg) | 146.25 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | A | 고장 토크 | 역률 | 속도 | 전압 | Frame | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECR9204T | 24.78 " | 48.0A @ 230V 24.0A @ 460V | 173 LB-FT | 83 | 1,765 RPM | 460V 230V | 256T | 24.0 | ₩ 7,571,454 | |
ECR9254T | 27.93 " | 62.0A @ 230V 31.0A @ 460V | - | 81 | 1,770 RPM | 460V 230V | 284T | 31.0 | ₩ 9,436,254 | |
ECR9304T | 27.93 " | 74.0A @ 230V 37.0A @ 460V | 237 LB-FT | 81 | 1,770 RPM | 460V 230V | 286T | 37.0 | ₩ 11,097,163 | |
ECR9404T | 30.66 " | 98.0A @ 230V 49.0A @ 460V | 313 LB-FT | 81 | 1,775 RPM | 460V 230V | 324T | 49.0 | ₩ 14,373,163 | |
ECR9504T | 30.66 " | 122.0A @ 230V 61.0A @ 460V | 406 LB-FT | 81 | 1,775 RPM | 460V 230V | 326T | 61.0 | ₩ 17,541,490 | |
ECR9604T | 33.49 " | 140.0A @ 230V 69.9A @ 460V | - | 85 | 1,780 RPM | 230V 460V | 364T | 69.9 | ₩ 33,259,418 | |
ECR9754T | 33.49 " | 175.0A @ 230V 87.5A @ 460V | - | 84 | 1,780 RPM | 230V 460V | 365T | 87.5 | ₩ 38,223,818 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.