항목 | 워시 다운 모터 |
A | 16/8 |
Base | RG |
고장 토크 | 5.4 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 56C |
완전 부하 토크 | 2.25 LB-FT |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 4 # 16 A PH, 2 # 18 B PH |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 3.9 A |
극 수 | 02 |
산출 | 1.5 |
상 | 1 |
역률 | 85 |
개정 | Z |
RPM | 3450 |
온도 오르기 | 90도 C |
타입 | 3524L |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
원산지 | US |
모델 | 개정 | A | 고장 토크 | RPM | 온도 오르기 | 타입 | HP | 무부하 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWDL3504 | D | 7.4/3.7 | 4.62 LB-FT | 1725 | 80도 C | 3520L | .5 | 2.89 A | ₩ 2,517,734 | |
CWDL3507 | - | 10.6/5.3 | 6.86 LB-FT | 1725 | 80도 C | 3524L | . 75 | 4.05 A | ₩ 2,931,065 | |
CWDL3509 | AA | 11.8/5.9 | 4.25 LB-FT | 3450 | 90도 C | 3520L | 1 | 3.2 A | ₩ 2,745,501 | |
CWDL3510 | B | 11.8/5.9 | 7.19 LB-FT | 1725 | 104도 C | 3528L | 1 | 3.48 A | ₩ 3,367,890 | |
CWDL3514 | B | 12.4/6.2 | 12.1 LB-FT | 1725 | 82 ° C | 3532LC | 1.5 | 1.76 A | ₩ 4,032,560 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.