BALDOR MOTOR CHM565A 직접 구동 팬 모터, 230/460V, 1200RPM, 60Hz, 1hp, TEAO, 56 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직접 구동 송풍기 모터 |
A | 3.7-3.6/1.8 |
Base | RS |
고장 토크 | 15.2 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 차오 |
Frame | 56 |
완전 부하 효율성 | 74 |
완전 부하 토크 | 4.47 LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
격리 | B |
리드 | 12 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 1.23 A |
극 수 | 06 |
산출 | 1 |
상 | 3 |
역률 | 68 |
개정 | J |
RPM | 1140 |
온도 오르기 | 37도 C |
타입 | 1924M |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 18 |
원산지 | US |
모델 | 극 수 | A | 고장 토크 | 산출 | 상 | 역률 | 개정 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC144A | 04 | 3/1.5 | 1.4 LB-FT | . 25 | 1 | - | - | 1725 | ₩ 1,341,072 | |
CHC164A | 06 | 3.2/1.6 | 1.8 LB-FT | . 25 | 1 | - | W | 1100 | ₩ 1,559,447 | |
CHC244A | 04 | 4.2/2.1 | 2.3 LB-FT | . 33 | 1 | - | Z | 1700 | ₩ 1,496,065 | |
CHC264A | 06 | 4/2 | 2.2 LB-FT | . 33 | 1 | - | Q | 1100 | ₩ 1,030,221 | |
CHC3526A | - | - | - | - | 1 상 | - | - | - | ₩ 2,982,738 | |
CHC365A | 06 | 6.4/3.2 | 4.3 LB-FT | .5 | 1 | - | T | 1100 | ₩ 1,949,334 | |
CHC445A | 04 | 7.2/3.6 | 5.8 LB-FT | . 75 | 1 | - | AB | 1700 | ₩ 1,930,549 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.