BALDOR MOTOR CEWDM23932T 흰색 워시다운 모터, 1200RPM, 10hp, 3상, TEFC, 256TC 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워시 다운 모터 |
A | 30.6-30.2/15.1 |
Base | RG |
고장 토크 | 165 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 256TC |
완전 부하 토크 | 44.3 LB-FT |
HP | 10 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 12 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 8.63 A |
극 수 | 06 |
산출 | 10 |
상 | 3 |
역률 | 68 |
개정 | F |
RPM | 1180 |
타입 | 3956M |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 130.05 |
선박 높이 (cm) | 49.85 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 60.33 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 완전 부하 암페어 | A | 고장 토크 | HP | IP 등급 | 모터 유형 | 실장 형 | 무부하 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEWDM22976T | - | 23-22/11 | 107 LB-FT | 7.5 | - | - | - | 6.02 A | ₩ 8,002,600 | |
CEWDM23933T | - | 36/18 | 143 LB-FT | 15 | - | - | - | 6.95 A | ₩ 10,720,059 | |
CEWDM23934T | - | 52-48/24 | 183 LB-FT | 20 | - | - | - | 8.5 A | ₩ 12,431,860 | |
CEWDM23994T | - | 33.2/16.6 | 104 LB-FT | 15 | - | - | - | 4.43 A | ₩ 10,891,239 | |
CEWDM3545 | - | 2.8/1.4 | 5.6 LB-FT | 1 | - | - | - | 0.66 A | ₩ 2,153,579 | |
CEWDM3546 | - | 3-2.9/1.45 | 14.3 LB-FT | 1 | - | - | - | 0.89 A | ₩ 2,479,767 | |
CEWDM3546T | - | 3-2.9/1.45 | 14.3 LB-FT | 1 | - | - | - | 0.89 A | ₩ 2,207,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.