BALDOR MOTOR CECP84316T-4 IEEE 841XL 모터, 460V, 1800RPM, 60Hz, 75hp, 3상, TEFC, 365TC 프레임
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심각한 의무 모터 |
A | 85.9 |
디자인 | B |
Duty | 계속 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 365TC |
프레임 크기 | 365TC |
그리스 유형 | 폴리렉스이엠 |
HP | 75 |
Hz | 60 |
격리 | F |
절연 클래스 | F |
크바르 | 16.0 |
리드 | 3 4 번호 |
설치 | F1 |
소음 수준 | 90DBA |
극 수 | 04 |
슬롯 수 | 60 |
산출 | HP 75 |
상 | 3 |
개정 | D |
RPM | 1780 |
서비스 요인 | 1.15 |
온도 | 180 |
타입 | A36070M |
전압 | 460 |
선박 중량 (kg) | 446.85 |
선박 높이 (cm) | 74.93 |
선박 길이 (cm) | 105.41 |
선박 폭 (cm) | 87.63 |
HS 코드 | 85015230 |
원산지 | US |
모델 | 완전 부하 암페어 | A | 고장 토크 | HP | IP 등급 | RPM | 모터 유형 | 실장 형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECP2276T | 21.4/10.7 | - | - | 7-1 / 2 마력 | - | - | - | 풋 마운트 / C- 페이스 | ₩ 6,333,740 | |
CECP2332T | 28.4/14.2 | - | - | 10 마력 | - | - | - | 풋 마운트 / C- 페이스 | ₩ 8,102,920 | |
CECP2333T | - | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | 15 | - | - | - | - | ₩ 6,923,900 | |
CECP2333T-4 | - | 18.1 | 153 LB-FT | 15 | - | - | - | - | - | RFQ
|
CECP2334T | - | 48/24 | 213 LB-FT | 20 | - | - | - | - | ₩ 7,338,860 | |
CECP2334T-4 | - | 24 | 213 LB-FT | 20 | - | - | - | - | ₩ 7,338,860 | |
CECP3581T | - | 3.3-3/1.5 | 15.8 LB-FT | 1 | - | - | - | - | ₩ 2,275,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.