항목 | 벤치 멀티 미터 |
암페어 AC | 2mA ~ 20A |
기본 DC 정확도 | + /-0.03의 % |
교정 인증서 | NIST |
카운트 | 20,000 |
디스플레이 | 이중 진공 형광 |
인터페이스 | USB |
분해능 | 4 1/2 자리 |
안전 등급 | CAT I 1000V, CAT II 300V |
진정한 RMS | 가능 |
전압 (AC) | 200mV ~ 750V |
전압 (DC) | 200mV ~ 1000V |
선박 중량 (kg) | 3.69 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 43.94 |
선박 폭 (cm) | 34.04 |
HS 코드 | 9030310000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | 카운트 | 인터페이스 | 분해능 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5491B | 5mA ~ 20A | 50,000 | USB 및 RS232 | 4 3/4 자리 | 500mV ~ 750V | ₩ 1,044,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.