그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 전원 공급 장치 전환 |
교정 인증서 | 아니 |
연결 | 바나나 플러그 |
전류 제한 | 정전류 작동 |
디스플레이 | 듀얼 LED |
입력 주파수 | 50 / 60 Hz에서 |
입력 전압 | 100-240 VAC |
라인 규제 | 20mV 이상 |
라인 볼트 규제 | 20mV 이상 |
하중 조절 | 50mV 이상 |
미터 유형 | 디지털 |
출력 전류 | 10 |
출력 전압 (DC) | 36V |
보호 | 과부하, 과전압, 과열 |
리플 볼트 규제 | 5mV 이상 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8504409530 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.