AUTOQUIP VBS-060-0060 가위형 리프트, 44인치 플랫폼 너비, 65인치 높이, 6000파운드 용량
항목: CG6CLK
모델: VBS-060-0060
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 87 " |
기본 너비 | 20 " |
부하 용량 | 6000의 파운드. |
낮은 높이 | 5" |
최대 플랫폼 길이 | 111 " |
최대 플랫폼 폭 | 44 " |
최소 플랫폼 길이 | 87 " |
최소 플랫폼 폭 | 20 " |
모터 HP | 5 |
올려 진 높이 | 65 " |
Time | 48 초. |
여행 길이 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 418.5 |
원산지 | US |
모델 | 모터 HP | 베이스 길이 | 기본 너비 | Time | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBS-024-0020 | 2 | 36 " | 12 " | 14 초. | 2000의 파운드. | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
VBS-024-0040 | 2 | 36 " | 12 " | 17 초. | 4000의 파운드. | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
VBS-024-0060 | 2 | 36 " | 12 " | 22 초. | 6000의 파운드. | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
VBS-024-0080 | 2 | 36 " | 12 " | 28 초. | 8000의 파운드. | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
VBS-036-0020 | 2 | 48 " | 12 " | 18 초. | 2000의 파운드. | 72 " | 36 " | 48 " | - | RFQ
|
VBS-036-0040 | 2 | 48 " | 12 " | 23 초. | 4000의 파운드. | 72 " | 36 " | 48 " | - | RFQ
|
VBS-036-0060 | 2 | 48 " | 12 " | 31 초. | 6000의 파운드. | 72 " | 36 " | 48 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.