AUTOQUIP TTN-024-0030 가위형 리프트 테이블, 60인치 플랫폼 너비, 30.25인치 높이, 3000파운드 용량
항목: CG6BCL
모델: TTN-024-0030
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 48 " |
기본 너비 | 48 " |
부하 용량 | 3000의 파운드. |
낮은 높이 | 6.25 " |
최대 플랫폼 길이 | 96 " |
최대 플랫폼 폭 | 60 " |
최소 플랫폼 길이 | 48 " |
최소 플랫폼 폭 | 48 " |
모터 HP | 1.5 |
실린더 수 | 2 |
올려 진 높이 | 30.25 " |
Time | 21 초. |
여행 길이 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 423 |
원산지 | US |
모델 | 최소 플랫폼 폭 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 모터 HP | Time | 생산 능력 | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTN-013-0015 | 24 " | 48 " | 24 " | 1.5 | 4 초. | - | 1500의 파운드. | 96 " | - | RFQ
|
TTN-013-0025 | 24 " | 38 " | 24 " | 1.5 | 5 초. | - | 2500 파운드 | 60 " | - | RFQ
|
TTN-013-0030 | 24 " | 48 " | 48 " | 1.5 | 7 초. | - | 3000의 파운드. | 96 " | - | RFQ
|
TTN-013-0035 | 24 " | 48 " | 24 " | 1.5 | 7 초. | - | 3500의 파운드. | 96 " | - | RFQ
|
TTN-013-0045 | 24 " | 38 " | 24 " | 1.5 | 6 초. | - | 4500의 파운드. | 60 " | - | RFQ
|
TTN-013-0060 | 24 " | 38 " | 24 " | 1.5 | 8 초. | - | 6000의 파운드. | 60 " | - | RFQ
|
TTN-013-0090 | 24 " | 38 " | 24 " | 1.5 | 13 초. | - | 9000의 파운드. | 60 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.