AUTOQUIP TRL-120240-0400-PM 트럭 레벨러, 37인치 상승 높이, 40000파운드 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레벨러 |
부하 용량 | 40000의 파운드. |
낮은 높이 | 7" |
최대 플랫폼 길이 | 50 " |
최소 플랫폼 길이 | 240 " |
최소 플랫폼 폭 | 120 " |
모터 HP | 5 |
실린더 수 | 2 |
올려 진 높이 | 37 " |
램프 길이 | 24 " |
램프 폭 | 120 " |
Time | 50 초. |
여행 길이 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 4005 |
원산지 | US |
모델 | 부하 용량 | 최소 플랫폼 길이 | 램프 길이 | 램프 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRL-120168-0400-PM | 40000의 파운드. | 168 " | 24 " | 120 " | - | RFQ
|
TRL-120192-0400-PM | 40000의 파운드. | 192 " | 24 " | 120 " | - | RFQ
|
TRL-120216-0400-PM | 40000의 파운드. | 216 " | 24 " | 120 " | - | RFQ
|
TRL-120168-0400-SM | 40000의 파운드. | 168 " | 120 " | 24 " | - | RFQ
|
TRL-120192-0400-SM | 40000의 파운드. | 192 " | 120 " | 24 " | - | RFQ
|
TRL-120216-0400-SM | 40000의 파운드. | 216 " | 120 " | 24 " | - | RFQ
|
TRL-120240-0400-SM | 40000의 파운드. | 240 " | 120 " | 24 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.