AUTOQUIP STN-012-0680-DL 가위형 리프트 테이블, 60인치 플랫폼 너비, 31인치 높이, 68000파운드 용량
항목: CG6BTD
모델: STN-012-0680-DL
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 122 " |
기본 너비 | 42 " |
부하 용량 | 68000 파운드 |
낮은 높이 | 19 " |
최대 플랫폼 길이 | 144 " |
최대 플랫폼 폭 | 60 " |
최소 플랫폼 길이 | 122 " |
최소 플랫폼 폭 | 42 " |
모터 HP | 5 |
실린더 수 | 6 |
올려 진 높이 | 31 " |
Time | 28 초. |
여행 길이 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 3105 |
원산지 | US |
모델 | Time | 베이스 길이 | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 최소 플랫폼 폭 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN-012-0300-DL | 13 초. | 122 " | 30000의 파운드. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | RFQ
|
STN-012-0400-DL | 15 초. | 122 " | 40000의 파운드. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | RFQ
|
STN-012-0450-DL | 18 초. | 122 " | 45000의 파운드. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | RFQ
|
STN-012-0470-DL | 20 초. | 122 " | 47000 파운드 | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | RFQ
|
STN-012-0500-DL | 20 초. | 122 " | 50000의 파운드. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | RFQ
|
STN-012-0550-DL | 22 초. | 122 " | 55000 파운드 | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | RFQ
|
STN-012-0600-DL | 24 초. | 122 " | 60000 파운드 | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.