AUTOQUIP S35-048-0080-KO 가위형 리프트 테이블, 72인치 플랫폼 너비, 55.5인치 높이, 8000파운드 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 64 " |
기본 너비 | 22 " |
부하 용량 | 8000의 파운드. |
낮은 높이 | 7.5 " |
최대 플랫폼 길이 | 96 " |
최대 플랫폼 폭 | 72 " |
최소 플랫폼 길이 | 64 " |
최소 플랫폼 폭 | 22 " |
모터 HP | 1.5 |
실린더 수 | 2 |
올려 진 높이 | 55.5 " |
Time | 66 초. |
여행 길이 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 544.5 |
원산지 | US |
모델 | 모터 HP | 베이스 길이 | 기본 너비 | Time | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-024-0025-KO | 1.5 | 36 " | 16 " | 8 초. | 2500 파운드 | 60 " | 32 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-024-0040-KO | 1.5 | 36 " | 16 " | 11 초. | 4000의 파운드. | 60 " | 32 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-024-0060-KO | 1.5 | 36 " | 22 " | 32 초. | 6000의 파운드. | 60 " | 72 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-024-0080-KO | 1.5 | 36 " | 22 " | 32 초. | 8000의 파운드. | 60 " | 72 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-036-0025-KO | 1.5 | 48 " | 16 " | 12 초. | 2500 파운드 | 72 " | 32 " | 48 " | - | RFQ
|
S35-036-0040-KO | 1.5 | 48 " | 16 " | 17 초. | 4000의 파운드. | 72 " | 32 " | 48 " | - | RFQ
|
S35-036-0060-KO | 1.5 | 48 " | 22 " | 50 초. | 6000의 파운드. | 72 " | 72 " | 48 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.