항목 | 가위 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 79 " |
기본 너비 | 41 " |
부하 용량 | 6000의 파운드. |
낮은 높이 | 15 " |
최대 플랫폼 길이 | 96 " |
최대 플랫폼 폭 | 48 " |
최소 플랫폼 길이 | 64 " |
최소 플랫폼 폭 | 24 " |
모터 HP | 2 |
실린더 수 | 2 |
올려 진 높이 | 63 " |
Time | 33 초. |
여행 길이 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 589.5 |
원산지 | US |
모델 | 베이스 길이 | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최소 플랫폼 길이 | Time | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-036-0025-RM | 62 " | 2500 파운드 | 72 " | 48 " | 12 초. | - | RFQ
|
S35-036-0040-RM | 62 " | 4000의 파운드. | 72 " | 48 " | 17 초. | - | RFQ
|
S35-036-0060-RM | 62 " | 6000의 파운드. | 72 " | 48 " | 25 초. | - | RFQ
|
S35-048-0025-RM | 79 " | 2500 파운드 | 96 " | 64 " | 16 초. | - | RFQ
|
S35-048-0040-RM | 79 " | 4000의 파운드. | 96 " | 64 " | 22 초. | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.