AUTOQUIP FM4-240-0060 화물 리프트, 4.244.25인치 높이, 6000파운드 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 화물 리프트 |
부하 용량 | 6000의 파운드. |
낮은 높이 | 4.25 " |
최대 플랫폼 길이 | 180 " |
최대 플랫폼 폭 | 144 " |
최소 플랫폼 길이 | 72 " |
최소 플랫폼 폭 | 72 " |
모터 HP | 7.5 |
올려 진 높이 | 244.25 " |
Time | 48 초. |
여행 길이 | 240 " |
선박 중량 (kg) | 3276 |
원산지 | US |
모델 | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 최소 플랫폼 폭 | 모터 HP | Time | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM4-120-0060 | 6000의 파운드. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 24 초. | - | RFQ
|
FM4-120-0080 | 8000의 파운드. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 24 초. | - | RFQ
|
FM4-120-0100 | 10000의 파운드. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 10 | 24 초. | - | RFQ
|
FM4-120-0120 | 12000의 파운드. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 10 | 24 초. | - | RFQ
|
FM4-120-0150 | 15000의 파운드. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 15 | 24 초. | - | RFQ
|
FM4-120-0200 | 20000의 파운드. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 20 | 24 초. | - | RFQ
|
FM4-144-0060 | 6000의 파운드. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 28.8 초. | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.