AUTOQUIP CPT-084-0020 가위 리프트 테이블, 50인치 플랫폼 너비, 94인치 높이, 2000파운드 용량
항목: CG6BBA
모델: CPT-084-0020
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 84.5 " |
기본 너비 | 31 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
낮은 높이 | 10 " |
최대 플랫폼 길이 | 104 " |
최대 플랫폼 폭 | 50 " |
최소 플랫폼 길이 | 84.5 " |
최소 플랫폼 폭 | 31 " |
모터 HP | 1 |
실린더 수 | 1 |
올려 진 높이 | 94 " |
Time | 50 초. |
여행 길이 | 84 " |
선박 중량 (kg) | 1113.75 |
원산지 | US |
모델 | 모터 HP | 베이스 길이 | 기본 너비 | Time | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT-025-0005 | 0.5 | 25 " | 12 " | 14 초. | 500의 파운드. | 36 " | 24 " | 25 " | - | RFQ
|
CPT-030-0010-SF | 0.5 | 27 " | 16.375 " | 18 초. | 1000의 파운드. | 34.25 " | 28 " | 27 " | - | RFQ
|
CPT-030-0010 | 0.5 | 34.38 " | 16.375 " | 18 초. | 1000의 파운드. | 46 " | 28 " | 34.375 " | - | RFQ
|
CPT-036-0020-SF | 0.5 | 30 " | 17.5 " | 35 초. | 2000의 파운드. | 41.38 " | 38 " | 30 " | - | RFQ
|
CPT-036-0020 | 0.5 | 41.5 " | 17.5 " | 35 초. | 2000의 파운드. | 62 " | 38 " | 41.5 " | - | RFQ
|
CPT-036-0040-SF | 1 | 34.63 " | 23 " | 30 초. | 4000의 파운드. | 46.88 " | 44 " | 34.63 " | - | RFQ
|
CPT-036-0040 | 1 | 47 " | 23 " | 30 초. | 4000의 파운드. | 68 " | 44 " | 47 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.