항목 | 디지털 패널 미터 |
정확성 | + / - 0.1 % |
커넥터 타입 | 스크류 터미널 |
깊이 | 4.2 " |
디스플레이 | 적색 LED 디스플레이 |
표시 자리 | 4 |
디스플레이 스팬 | -1999년 ~ 9999년 |
자극 | 아니 |
맞다 | 1 / 8 DIN |
입력 범위 | 0 ~ 5ADC |
설치 | 브라켓 |
NEMA 평가 | NEMA 4X 전면 패널 |
산출 | 지시자 |
전원 필수 | 12-24 VDC |
스타일 | MT4W 시리즈 |
타입 | 직류 전류 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | KR |
모델 | 입력 범위 | 산출 | 전원 필수 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MT4W-DA-11 | 0 ~ 5ADC | 계전기 | 12-24 VDC | 직류 전류 | - | RFQ
|
MT4W-DA-4N | 0 ~ 5ADC | 지시자 | 100 ~ 240VAC 50 / 60hz | 직류 전류 | ₩ 258,125 | |
MT4W-DV-4N | 0 ~ 500VDC | 지시자 | 100 ~ 240VAC 50 / 60hz | DC 볼트 | ₩ 258,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.