항목 | 디지털 패널 미터 |
정확성 | + / - 0.3 % |
커넥터 타입 | 스크류 터미널 |
깊이 | 3.3 " |
디스플레이 | 적색 LED 디스플레이 |
표시 자리 | 4 |
디스플레이 스팬 | -1999년 ~ 9999년 |
자극 | 아니 |
맞다 | 72x36 mm |
입력 범위 | 4 ~ 20mA DC |
설치 | 브라켓 |
NEMA 평가 | NEMA 4X 전면 패널 |
전원 필수 | 루프 전원 |
스타일 | M4YS 시리즈 |
타입 | DC 스케일링 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 깊이 | 표시 자리 | 맞다 | 입력 범위 | 전원 필수 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4NS-NA | + / - 0.3 % | 2.1 " | 4 | 1/32 소음 | 4 ~ 20mA DC | 루프 전원 | M4NS 시리즈 | ₩ 240,695 | ||
M4V | + / - 0.2 % | 4.2 " | 3.5 | 3 / 64 DIN | 0 ~ 2 VDC0 ~ 10VDC1 ~ 5VDC0 ~ 1mA DC 4 ~ 20mA DC | 12-24 VDC | M4V 시리즈 | ₩ 267,207 | ||
MT4N-DA-E3 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 57,575 | ||
MT4W-DA-10 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 58,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.