그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인코더, 샤프트 앱솔루트 |
케이블 연결 | 16 리드 |
케이블 엔트리 | 후방 |
케이블 길이 | 2m |
깊이 | 84.5mm |
지름 | 58mm |
인터페이스 | 평행 |
최대 RPM | 3000 |
산출 | BCD 코드 |
출력 유형 | NPN 오픈 콜렉터 |
전원 공급 장치 | 12-24 VDC |
회 전당 펄스 | 360 |
로터 관성 | 최대 15g cm2 |
샤프트 디아. | 10mm |
샤프트 유형 | 외부, 20mm |
토크 시작 | 최대 40gf cm |
선박 중량 (kg) | 0.66 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8543704000 |
원산지 | KR |
모델 | 깊이 | 지름 | 출력 유형 | 샤프트 디아. | 샤프트 유형 | 토크 시작 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP50S8-360-1F-P-24 | 70.5mm | 50mm | PNP 오픈 콜렉터 | 8mm | 외부, 15mm | 맥스. 40gf cm | ₩ 716,191 | |
EP50S8-720-1F-N-24 | 70.5mm | 50mm | NPN 오픈 콜렉터 | 8mm | 외부, 15mm | 맥스. 40gf cm | ₩ 803,582 | |
EP58SC10-360-1F-P-24 | 84.5mm | 58mm | PNP 오픈 콜렉터 | 10mm | 외부, 20mm | 최대 40gf cm | ₩ 1,458,817 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.