항목 | 관 재료 |
색상 | 초록색 |
경도 | 쇼어 A : 93 / D45D |
내부 Dia. | 5 / 32 " |
길이 | 1000ft. |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -50에서 140F |
타입 | 선형 저밀도 |
벽 두께 | 0.040 " |
선박 중량 (kg) | 5.38 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 45.97 |
선박 폭 (cm) | 45.97 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 내부 Dia. | 길이 | 최대. 압력 | 타입 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE14AG | 초록색 | 5 / 32 " | 100ft. | 150의 PSI | 선형 저밀도 | 0.040 " | ₩ 40,582 | |
HDPE14X18ANA | 자연의 | 1 / 8 " | 100ft. | 456 PSI | 고밀도 | 1 / 16 " | ₩ 46,830 | |
HDPE14X.170ANA | 자연의 | 0.170 " | 100ft. | 260의 PSI | 고밀도 | 0.040 " | ₩ 39,935 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.