그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 폴리 우레탄 호스 |
굽힘 반경 | 1" |
색상 | 청색 클리어 |
피팅 크기 | 1 / 4 " |
호스 내부 직경. | 1 / 4 " |
직경 외부 호스. | 3 / 8 " |
자재 | 황동 피팅이있는 폴리 우레탄 |
타입 | 꼰 |
사용 가능한 길이 | 25ft. |
사용 압력 | 210 PSI |
작업 범위 | 40에서 120 Deg. 에프 |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 굽힘 반경 | 피팅 크기 | 호스 내부 직경. | 직경 외부 호스. | 타입 | 사용 가능한 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBS38-20CB2 | 1.625 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 꼰 나선형 | 16ft. | ₩ 239,050 | ||
PBH14-50CB2 | 1" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 꼰 | 50ft. | ₩ 126,630 | ||
PBH14-100CB2 | 1" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 꼰 | 100ft. | ₩ 214,200 | ||
PBH38-25CB2 | 1.625 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 꼰 | 25ft. | ₩ 142,852 | ||
PBH38-50CB2 | 1.625 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 꼰 | 50ft. | ₩ 238,857 | ||
PBH38-100CB2 | 1.625 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 꼰 | 100ft. | ₩ 457,082 | ||
PBH38-25CB3 | 1.625 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 꼰 | 25ft. | ₩ 171,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.