그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
폭발 압력 | 150 PSI |
색상 | 청색 클리어 |
경도 | 쇼어 A 98 |
내부 Dia. | 6.5mm |
길이 | 100ft. |
자재 | 폴리 우레탄 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 10mm |
관용 | +/- 0.004 " |
타입 | 메트릭 |
벽 두께 | 10.03 " |
선박 중량 (kg) | 1.63 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 3917320050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 폭발 압력 | 색상 | 진공 등급 | 벽 두께 | 경도 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PBN1 | ㅁㄴㅇㄹ | 180의 PSI | 검정 | - | 3 / 64 " | 쇼어 A 98 | 5 / 32 " | 180의 PSI | ₩ 65,450 | ||
1PBN3 | ㅁㄴㅇㄹ | - | 검정 | - | 0.086 " | 쇼어 A 98 | 1 / 3 " | 150의 PSI | ₩ 210,000 | ||
1PBR3 | 메트릭 | 200 PSI | 청색 클리어 | - | 0.03 " | 쇼어 A 98 | 2.5mm | 200의 PSI | ₩ 33,337 | ||
1PBR5 | 메트릭 | 200 PSI | 검정 | - | 0.03 " | 쇼어 A 98 | 2.5mm | 200의 PSI | ₩ 33,197 | ||
1PBR6 | 메트릭 | 180의 PSI | 청색 클리어 | - | 0.039 " | 쇼어 A 98 | 4mm | 180의 PSI | ₩ 53,287 | ||
1PBR7 | 메트릭 | 180의 PSI | 검정 | - | 0.039 " | 쇼어 A 98 | 4mm | 180의 PSI | ₩ 61,740 | ||
1PBR8 | 메트릭 | 175의 PSI | 청색 클리어 | - | 1.5mm | 쇼어 A 98 | 5mm | 175의 PSI | ₩ 93,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.