ATCO 03025-16 절연 플렉시블 덕트 직경 16인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 된 플렉시블 덕트 |
내부 Dia. | 16 " |
절연 값 | R 4.2 |
길이 | 25ft. |
자재 | 폴리 에스테르 |
맥스. 기류 | 오후 5000시 |
최대. 압력 | 6 인치 화장실 |
최대 온도 | 180 F |
UPC 번호 | 30 |
벽 두께 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 11.04 |
선박 높이 (cm) | 49.02 |
선박 길이 (cm) | 74.93 |
선박 폭 (cm) | 49.02 |
HS 코드 | 3917390010 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 절연 값 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13002504 | 4" | R 4.2 | 6 인치 화장실 | 180도 F | 1.25 " | ₩ 90,125 | |
13002506 | 6" | R 4.2 | 6 인치 화장실 | 180도 F | 1.25 " | ₩ 122,990 | |
13002508 | 8" | R 4.2 | 6 인치 화장실 | 180도 F | 1.25 " | ₩ 136,202 | |
13002510 | 10 " | R 4.2 | 6 인치 화장실 | 180도 F | 1.25 " | ₩ 180,355 | |
13002512 | 12 " | R 4.2 | 6 인치 화장실 | 180도 F | 1.25 " | ₩ 221,602 | |
17002504 | 4" | R 4.2 | 6 인치 화장실 | 180도 F | 1.25 " | ₩ 81,007 | |
17002506 | 6" | R 4.2 | 6 인치 화장실 | 180도 F | 1.25 " | ₩ 95,882 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.