그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | ISO D 다이 스프링 |
색상 | 은 |
끝 유형 | 폐쇄 및 접지 |
마감재 | 파우더 코트 |
구멍 크기 | 1.5 " |
로드 크기 | 3 / 4 " |
자재 | 크롬 실리콘 합금강 |
외부 Dia. | 1.5 " |
전체 길이 | 4.5 " |
탄성률 | 3877.1 파운드 / 인치 |
타입 | 초강력 의무 |
UPC | 634746217646 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 7320205060 |
원산지 | IT |
모델 | 구멍 크기 | 로드 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 탄성률 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307512D | 1" | 1 / 2 " | 1" | 3" | 3174.8 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 18,865 | |
307516D | 1" | 1 / 2 " | 1" | 4" | 2226.9 파운드 / 인치 | 3 | ₩ 64,505 | |
307518D | 1" | 1 / 2 " | 1" | 4.5 " | 2055.6 파운드 / 인치 | 3 | ₩ 68,022 | |
307520D | 1" | 1 / 2 " | 1" | 5" | 1861.5 파운드 / 인치 | 3 | ₩ 73,412 | |
307524D | 1" | 1 / 2 " | 1" | 6" | 1456.1 파운드 / 인치 | 2 | ₩ 38,675 | |
307528D | 1" | 1 / 2 " | 1" | 7" | 1313.3 파운드 / 인치 | 2 | ₩ 59,447 | |
307532D | 1" | 1 / 2 " | 1" | 8" | 1153.4 파운드 / 인치 | 2 | ₩ 66,430 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.