그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | ISO D 다이 스프링 |
색상 | 빨간색 |
끝 유형 | 폐쇄 및 접지 |
마감재 | 분말 코팅 |
구멍 크기 | 2.5 " |
로드 크기 | 1.5 " |
자재 | 크롬 실리콘 합금강 |
외부 Dia. | 2.5 " |
전체 길이 | 5" |
탄성률 | 1901.4 파운드 / 인치 |
타입 | 무거운 의무 |
UPC | 469531282277 |
선박 중량 (kg) | 1.23 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 6.81 |
선박 폭 (cm) | 6.81 |
모델 | 타입 | 색상 | 마감재 | 구멍 크기 | 로드 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 탄성률 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302404D | 초경량 | 올리브 그린 | 파우더 코트 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1" | 167.9 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 6,020 | |
302610D | 초경량 | 올리브 그린 | 분말 코팅 | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 2.5 " | 145.6 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 1,015 | |
302612D | 초경량 | 올리브 그린 | 분말 코팅 | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 3" | 123.3 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,625 | |
302614D | 초경량 | 올리브 그린 | 분말 코팅 | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 3.5 " | 103.4 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 18,077 | |
302616D | 초경량 | 올리브 그린 | 분말 코팅 | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 4" | 89.6 파운드 / 인치 | 3 | ₩ 45,692 | |
302618D | 초경량 | 올리브 그린 | 분말 코팅 | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 4.5 " | 81.1 파운드 / 인치 | 3 | ₩ 50,732 | |
302620D | 초경량 | 올리브 그린 | 분말 코팅 | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 5" | 72.5 파운드 / 인치 | 3 | ₩ 55,230 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.