RAYMOND 305832D Iso D 다이 스프링 헤비 듀티 50mm x 203mm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | ISO D 다이 스프링 |
색상 | 빨간색 |
끝 유형 | 폐쇄 및 접지 |
마감재 | 파우더 코트 |
구멍 크기 | 2" |
로드 크기 | 1" |
자재 | 크롬 실리콘 합금강 |
외부 Dia. | 2" |
전체 길이 | 8" |
탄성률 | 657.2 파운드 / 인치 |
타입 | 무거운 의무 |
선박 중량 (kg) | 12.92 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7320205060 |
원산지 | IT |
모델 | 구멍 크기 | 로드 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 탄성률 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305104D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1" | 133.6 파운드 / 인치 | 10 | ₩ 41,107 | |
305105D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.25 " | 102.8 파운드 / 인치 | 10 | ₩ 44,152 | |
305106D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 94.8 파운드 / 인치 | 15 | ₩ 54,810 | |
305107D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.75 " | 82.8 파운드 / 인치 | 15 | ₩ 63,052 | |
305110D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 56.5 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 420 | |
305112D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3" | 45.1 파운드 / 인치 | 10 | ₩ 54,057 | |
305148D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 12 " | 10.8 파운드 / 인치 | 3 | ₩ 62,387 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.