그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | ISO D 다이 스프링 |
색상 | 올리브 그린 |
끝 유형 | 폐쇄 및 접지 |
마감재 | 파우더 코트 |
구멍 크기 | 1.5 " |
로드 크기 | 3 / 4 " |
자재 | 크롬 실리콘 합금강 |
외부 Dia. | 1.5 " |
전체 길이 | 10 " |
탄성률 | 56 파운드 / 인치 |
타입 | 초경량 |
UPC | 645338858475 |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7320205060 |
원산지 | IT |
모델 | 구멍 크기 | 로드 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 탄성률 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302405D | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1.25 " | 129 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 455 | |
302406D | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 106.2 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 7,070 | |
302407D | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1.75 " | 89.6 파운드 / 인치 | 10 | ₩ 56,735 | |
302408D | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 2" | 78.2 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 927 | |
302410D | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 64.5 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 8,680 | |
302412D | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3" | 56 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 647 | |
302414D | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 47.4 파운드 / 인치 | 10 | ₩ 79,642 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.