그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이 스프링 |
색상 | 파란색 |
끝 유형 | 폐쇄 및 접지 |
마감재 | 페인트 |
구멍 크기 | 0.75 " |
로드 크기 | 3 / 8 " |
자재 | 크롬 실리콘 합금강 |
외부 Dia. | 3 / 4 " |
전체 길이 | 1.25 " |
탄성률 | 256 파운드 / 인치 |
타입 | 중간 의무 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 3.05 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 7320205060 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 구멍 크기 | 로드 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 탄성률 | 타입 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103104 | 파란색 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1" | 60 파운드 / 인치 | 중간 의무 | 10 | ₩ 46,655 | |
103108 | 파란색 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 31 파운드 / 인치 | 중간 의무 | 1 | ₩ 6,667 | |
103110 | 파란색 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 26 파운드 / 인치 | 중간 의무 | 1 | ₩ 7,525 | |
103112 | 파란색 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3" | 21 파운드 / 인치 | 중간 의무 | 1 | ₩ 7,980 | |
103204 | 파란색 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1" | 110 파운드 / 인치 | 중간 의무 | 10 | ₩ 47,057 | |
103205 | 파란색 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 82 파운드 / 인치 | 중간 의무 | 10 | ₩ 54,547 | |
103206 | 파란색 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 68 파운드 / 인치 | 중간 의무 | 10 | ₩ 53,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.